Pentel Gel Ink Pen Energel Infree 0.4 Ballpoint Pen (Pulpen G2 / Pulpen Gel)

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Seriesenergy gel
Mass (g)13
Ink ColorBlack
Quantity1 piece
Color (axis)Clear
Dimensions (mm)16x147
MethodKnock type
Tip Size (mm)0.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Write quickly and dry quickly / Clear and clear handwriting / Clear body
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan