SANWA SUPPLY Stop Kontak USB Tanam dengan AC (Power Socket/Power Outlet)

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm)44x44x68.7
Outlet1 mouth
USB Port Number2 mouths
Rated Input (VA)100/14
Rated Output (VA)DC5/2.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* A second-class electrician qualification is required for installation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan