SEKISUI Dvvu Socket

Sebelum PPN:
Rp10.900
Spesifikasi
ShapeSocket
Dimension L (mm)53
Nominal Diameter50
Dimension Z (mm)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan