NEGUROSU DENKO Ductor Bracket, Sideway Opening

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Surface TreatmentElectrogalvanized
Dimension A (mm)400
Dimension P (mm)5
Dimension N (mm)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bracket with integrated ductor channel, ideal for rising piping to walls.
For rising piping

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan