NAC (NAGAHORI INDUSTRY) Driver Socket Plug Opposite Side

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)100
Mass (g)55
Width Across Flats (mm)13
Square Drive (mm)6.35
TRUSCO Number853-0930

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait