Silicon Power Dram Ddr4 2400 For Desktop

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
Shape288Pin UDIMM non-ECC
Voltage (V)1.2
StandardDDR4 SDRAM
Number of Pins288
Memory Capacity (GB)8GB
CAS LatencyCL17
Conformed StandardJEDEC
Memory InterfaceUDIMM
SPDCorrespondence
Warranty PeriodLifetime warranty
memory clock2400

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compliant with JEDEC standard
Low power consumption at low voltage of 1.2V 100% tested for stability, durability and reliability 100% tested for compatibility with mainstream DDR4 motherboards
* The image is a reference image.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan