Sanko Plastic Drainer Basket Horizontal Type No.2 (With Chopstick Stand)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
MaterialPP
TypeHorizontal type
Length (mm)323
Width (mm)450
Height (mm)193
Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm)450x323x193
TKG Part No.9-0796-0701
TKG Part No. (2017)6-0710-1101

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The water that flows down from the tableware flows directly to the sink, so there is no need to throw away the water.
The chopstick stand and water pan can be removed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan