Pentel Dot E-Ball 1. 0 B Axis Red (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp14.900
Spesifikasi
Product TypeBody
Seriesdot e ball
Ink ColorRed
Eco Mark Certification Number16 112 058
InkOil-based
Colorred
Color (axis)Red
Line WidthMedium character
MethodKnock type
Number of ColorsSingle color
Quantity (pcs)1
Tip Size (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan