RYOBI Doorman Opening/Closing Force Adjustable Type Parallel Type (With Stop/Internal Type)

Sebelum PPN:
Rp719.900
Spesifikasi
TypeParallel type
Right or Left HandLeft and right combined use
Applicable Door Height (mm)1800
Applicable Door Mass (kg)15 to 30
Applicable Door Width (mm)600 to 900
Applicable doorWooden door
Stop Angle (°)About 70-180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A doorman with an opening/closing force adjustment function that can handle a wide range of indoor wooden doors, from narrow toilet doors to wide living rooms.
For indoor use

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan