RYOBI Door Closer 1000 Series Standard Type (No Stop)

Sebelum PPN:
Rp949.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
TypeStandard type
SeriesDoor closer 1000 series
Dimension H (mm)9
Dimension R (mm)253
Dimension K (mm)32
Dimension Q (mm)250
Right or Left HandLeft and right combined use
StopNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The "sharp square design" and "many functions" make it a perfect fit for office spaces.
Warning
Please use the largest type in windy areas.
When selecting a model, give priority to the width of the compatible door.






Ulasan Produk

Tidak ada ulasan