SANWA SUPPLY Display Port Connector Cap

Sebelum PPN:
Rp97.900
Spesifikasi
MaterialPE
AS ONE Part Number64-0901-37
Mass (g)0.2
Set Contents6 pieces
Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm)19.1x7.2x13.9
Suitable TerminalDedicated to DisplayPort male connector

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Protects the DisplayPort connector from dust when not in use. Contains 6
Protects the display port from dust.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan