Sanko Plastic Dish Stand Drain Basket Vertical Slim Type No.3 (With Chopstick Stand)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
MaterialPP
TypeVertical slim
Length (mm)235
Width (mm)450
Height (mm)175
Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm)450x235x175
TKG Part No.9-0796-0801
TKG Part No. (2017)6-0710-1201

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The water that flows down from the tableware flows directly to the sink, so there is no need to throw away the water.
The chopstick stand and water pan can be removed.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan