Safety 3 Disaster Prevention Replacement Shield Long (Kaca/Visor Pengganti)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Typeshield
Length (mm)1
Width (mm)320
Height (mm)460
Suitable ForKB-10, KB-13, KB-14, KB-15
Mass (g)145

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of scratch-resistant polycarbonate.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan