Procyon Accessories Socket Direct Triple with USB 12/24V 2.4A (Pengisi Daya Mobil)

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
ColorBlack / carbon
Voltage (V)45650
OutputUSB max 2.4A
Allowable Current (A)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The angle can be adjusted up to 90⁰ with a direct socket with 3 sockets + 1USB port for both 12V / 24V vehicles. With a 2.4A output USB port, you can stably charge your smartphone or mobile phone.
Warning
Please use 12V products for 12V vehicles and 24V products for 24V vehicles.







Ulasan Produk

Tidak ada ulasan