Mother Tool Digital Panel Meter Module

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
TypeMT-321V auto range
Mass (g)About 45
Power SupplyDC3V
Display3 3/4 LCD, character height 13 mm, maximum display 3200 bar graph included
RangeDC:±300mV/±3V/±30V/±300V/±1000V, AC:3V/30V/300V/500V
Board Dimensions (mm)80x53

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Built-in digital panel meter module.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait