Mother Tool Digital Gasoline Engine Tachometer

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Mass (g)About 80
Accuracy (%)±1
Dimensions, Width WxHeight HxDepth D (mm)70x120x17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measuring Range:
[2-stroke], (Number of cylinders 1) 100-19990/(Number of cylinders 2) 100-15000/(Number of cylinders 3) 100-10000/(Number of cylinders 4) 100-7500/(Number of cylinders 5) 100-6000/(Number of cylinders 6) 100-5000, [4-stroke], (Number of cylinders 1) 100-19990/(Number of cylinders 2) 100-19990/(Number of cylinders 3) 100-19990/(Number of cylinders 4) 100-15000/(Number of cylinders 5) 100-12000/(Number of cylinders 6) 100-10000/(Number of cylinders 8) 100-7500

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan