RELIEF Diamond Drill (Mata Bor Keramik)

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)42
Abrasive Grain Size#180
Rotation Speed at No-load (rpm)20000
Shank Diameter (mm)2.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for drilling holes in glass and set items.
For drilling holes in glass and set items

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan