PROXXON Diamond Bit (Mata Bor Tuner)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
MaterialDiamond electrodeposition
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable ModelMini router (No.26800, No.26700, No28600, No.28511, No.28525, No.28400), Mini router set (No.28515), Handy multi-router (No.28473)
Maximum Rotation Speed (rpm)18000 to 20000
Shaft Diameter (mm)2.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Engraving and polishing of glass and setomono

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan