Okina Development Craft Envelope 2

Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
Length (mm)5
Width (mm)250
SizeSquare No. 2
Height (mm)375
Eco Mark Certification Number17 112 274

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A craft envelope with an original pack. We have a wide range of sizes in pursuit of ease of use.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan