Okada Hardware Mfg. (Z-Saw) Decola Saw

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)494
Blade Length (mm)225
Mass (g)123
Wall Thickness (mm)0.6
Band Width (mm)0.93
Cell Spacing (mm)1.5
TRUSCO Number818-5855

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan