ORIENTAL MOTOR Dc Propeller Fan With Low Rotation Alarm Mda Series (Kipas Baling-baling)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
TypeDC fan
Thickness (mm)25
ShapeSquare
Input Voltage (V)DC24
FeatureWith alarm
Maximum Airflow (m³/minute)2.7
Maximum static pressure (Pa)70
Mounting Hole Spacing Square (mm)119x119
Rated Rotation Speed (rpm)3000
Sound Pressure Level (dB)46

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan