Raymay Fujii Da Vinci Refill A5 Size Color Index (6 Categories)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Length (mm)2
Width (mm)155
Height (mm)210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Color-coded index for easy classification and search

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan