Raymay Fujii Da Vinci Refill A5 Size Bookmark

Sebelum PPN:
Rp71.900
Spesifikasi
Length (mm)2
Width (mm)55
Height (mm)215

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be used not only as a bookmark but also as a grid ruler.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan