OLFA Cutter Knife Surf (Pisau Cutter)

Sebelum PPN:
Rp19.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)80
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Blade Thickness (mm)0.38
Blade Width (mm)9
Replacement BladesSB50K, SB10KS, SB10K, BB50K, BB10KS, BB10K, SSB5K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a reasonable small cutter that many people can use easily.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait