OLFA Cutter Knife Exl-500 (Pisau Cutter)

Sebelum PPN:
Rp50.900
Spesifikasi
Coloryellow
Blade Length (mm)100
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Blade Thickness (mm)0.5
Blade Width (mm)18
Replacement BladesLB10K, LB10B, LB10BS, LB50K, LB50B, LBB10K, LBB10B, LBB50K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A large auto-locking cutter with a simple design.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait