NISSEI METALS Cooler Catcher For Wall Surface

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Surface TreatmentHot-dip galvanized
Operating load (kg)80
Width (mm)(Air conditioner fixed) 70-940

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tatekan is a type that can be hung from the front.
Compatible with meter modules.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan