NTT Contact Type Ic Card Reader / Writer

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Supported OSWindows 8.1 / 10 (corresponds to 32bit and 64bit of each OS). macOS v10.14 / 10.15mac, OS Big Sur (Mac not compatible with Apple M1 chip).

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ISO7816 compliant IC card. USB 2.0 Full Speed (12Mbps). Uses USB bus power. Windows 8.1 / 10 (corresponds to 32bit and 64bit of each OS). macOS v10.14 / 10.15mac, OS Big Sur (Mac not compatible with Apple M1 chip).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan