SAGISAKA Bicycle Security Compact Dial Lock (Kunci Pengaman Sepeda)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Length (mm)600
Thickness (mm)10
Key TypeDial type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A dial type that is easy to match with a compact dial and can be set to any number you like.
Bicycle key

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan