PROMATE Coaxial Cable Stripper

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)108
Mass (g)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can easily peel off the satellite broadcasting cable just by pinching and turning it!
Easily peel S5C-FB / S4C-FB
Compatible with 3C-2V and 5C-2V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan