OPTOELECTRONICS Barcode Scanner CMOS (Tembakan Harga)

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
Typehandy
Protection ClassIP42 equivalent
Mass (g)112 (excluding cable)
InterfaceUSB
Outer Dimension H (mm)153.4
Outer Dimension D (mm)105.4
Outer Dimension W (mm)60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan