Pelican Products Clawed Caulking Spatula

Sebelum PPN:
Rp87.900
Spesifikasi
MaterialDuracon (R) made
Overall Length (mm)(5mm) 190, (10mm) 200, (15mm) 220, (for corner) 200
Set Contents5, 10, 15mm, For corner
Tip Length (mm)(5mm) 75, (10mm) 85, (15mm) 105, (for corner) 85
Tip Thickness (mm)About 1
Grip Size(Width) about 22mm, (thickness) about 7mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For interior finishing, exterior repair, and water repair around the sash

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan