Ohsho (Susa Seisakusho) Chistagane

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)192
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Mass (g)260
Cutting Blade Length (mm)20x15
Total Head Length (mm)125

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Ideal for the outdoors.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan