OHTSUKA BRUSH MFG. Chick Corner Cutting White

Sebelum PPN:
Rp84.900
Spesifikasi
TypeBrush
ShapeBrush
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Bristle ColorWhite
Bristle Length (mm)27
Bristle Thickness (mm)11
Brush Width (mm)24
Main applicationFor water
Material (Bristle)PBT

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Brush for water-based paint
Corner cutting type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan