SK (Niigata Seiki) Center Punch With Carbide Tip

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
SizeL
Overall Length (mm)110
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Material (Main Unit)SC material
Diameter (φmm)15
Material (Grip)Black Dye + Knurling
Tip MaterialCarbide Tip

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Body SC material.
With carbide tip.
Grip part, black dyed + knurled product.
A wide variety of sizes to choose from according to your work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan