Open Industries Case For Name Tag Soft Horizontal Id Card

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
MaterialRecycled Polyolefin
TypeSoft type, ID card size horizontal, chuck type
Card Size (mm)86x54
External Dimensions, Width WxHeight H (mm)94x76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ID card dedicated chuck type that does not allow water or dust to enter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan