OHTSUKA BRUSH MFG. Carbide Sharpened Rod

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
TypeFirewood L type
Width (mm)7, 30
Overall Length (mm)225

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A cutting tool with a carbide blade that demonstrates powerful power for stubborn rust removal.
For scraping and cutting work. For painting base treatment, paint removal, rust removal, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan