Panasonic Plug Head Grounding 3P (Steker Arde)

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
ColorBlack
TypePlug, Crimp terminal connection possibility: 0
ShapeFlat blade type
Number of PolesGround 3P
Rated Voltage (V)250
Compatible Cable (mm²)3.5, 5.5
Dimension A (mm)50.9
Dimension B (mm)73
Dimension C (mm)phi 33
Outlet ShapeGround 3P 30A 250V
Rated Current (A)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan