Osaka Sanitary Butterfly Valve Manual Lock Stopper Type (Ferrule Type) (Katup Kupu-Kupu)

Sebelum PPN:
Rp7.299.900 - Rp11.999.900
Spesifikasi
ShapeStraight
Maximum Operating Pressure (MPa)0.7
Dimension E (mm)150
Handle TypeLever type
Valve TypeButterfly valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan