MORIYA Sangyo Bubble Wrap Cushioning Sheet (Plastik Gelembung)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
TypeBuffer material (air)
Width (mm)900
Length (m)1.2
Structure2 layers
Cushion Cell Height (mm)4
Cushion Cell Dia. (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Strong against shocks and has a safe air layer inside for excellent cushioning

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan