Sailor Pen Btb Ballpoint Pen Refill 0055 (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Product TypeRefill lead
Mass (g)0.7
Ink ColorBlack
InkOil-based
Dimensions (mm)Φ3x88
Line WidthFine point
Quantity5
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait