NEW STAR (NIPPON DOOR CHECK MFG) Braking Device for Sliding Closer Type 5 (Rem Penutup Pintu)

Sebelum PPN:
Rp6.299.900
Spesifikasi
Length (mm)500
Suitable ForType 5-60
Door Width (mm)901 to 1100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Braking device for sliding door closer type 5.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait