Sanyo Metal Works (ERBA) Blue Shark

Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp509.900
Spesifikasi
Surface TreatmentBlue metallic paint
Blade ShapeBoth sides blade
Blade Thickness (mm)1.8
Wall Thickness (mm)1.25
Hole Diameter (φmm)25.4
Number of Teeth (p)36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Excellent durability.
With a new blade type and bumps, it is sharp and resistant to pebbles.
For general mowing and wasteland mowing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan