Ryuhomaru Blade Grinding File (Diamond Sharpener)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)300
Blade Length (mm)195
Blade Width (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
4-sided type that can be used from rough grinding to finishing
Polishing sickles, scissors, mowing blades, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait