Nichiban Isolasi Bolak Balik Bargain (Double Tape)

Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
Mass (g)15
Tape Width (mm)15
Tape Length (m)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Double-sided tape for profitable packs without a cutter blade. It can be set on a tape cutter stand or cut by hand.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan