Non Brand Baren For Carving Sword

Sebelum PPN:
Rp30.900
Spesifikasi
Length (mm)60
Width (mm)60
Height (mm)10
Mass (g)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a tool used when printing woodblocks. It can be used for prints, etc.
Valen for engraving.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan