OLFA Cutter Knife Banana Al Type (Pisau Cutter)

Sebelum PPN:
Rp78.900
Spesifikasi
Width (mm)41
Overall Length (mm)156.5
Height (mm)22
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Mass (g)75.5
TRUSCO Number808-5501

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An easy-to-grip natural shape. It is an auto-lock type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait