RAZORSAW (RAZORSAW MANUFACTURING) Mata Gergaji Bambu (Hand Saw Blade)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)240
Wall Thickness (mm)0.6
Cell Spacing (mm)1.7 (18th dimension)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A bamboo saw that supports the strong fiber properties unique to bamboo.
It features a beautiful finish with no hangnail on the cut edge.
Bamboo work, matake, and Moso bamboo logging

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan