Shachihata Ballpoint Pen Refill (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp19.900
Spesifikasi
Product TypeRefill
Suitable ForTK-RF
Mass (g)1.1
Ink ColorBlack
Dimensions (mm)2.3x2.3x67.1
Quantity1 piece
Suitable ModelName pen
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* If you use a device other than the dedicated refill (TK-RF), it may cause a malfunction.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan