OMRON Axial Fan Plug Cord

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
ColorBlack
StandardConforms to the Electricity Act
Cable Length (m)1
Mass (g)35
Rating (V/A)AC250-3A

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The plug cord is suitable for terminal type axial fans.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan