SK (Niigata Seiki) Automatic Punch With Tip

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)143
Outer Diameter (mm)9
Mass (g)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can easily punch by just pushing it in.
With carbide tip.
Adjustable striking force.
AP-S can also be a marking needle.
For marking before marking work or drilling with a drill.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan